pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2890008 SUL 289 H INT.T 72X72 24H/7G CAV. 1CAN - 2890008

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - sì

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468280089

Codice prodotto

THE2890008

Cod. produttore

2890008

Produttore

THE

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

20 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

72

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Divisione del disco di programma 1:

5 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

10 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

4

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

54 mm

Interruttore orario analogico con programma giornaliero o settimanale (disco di regolazione ruotabile), 1 canale, Con riserva di carica (batteria NiMH), Comando al quarzo, Preselezione della commutazione, Interruttore permanente ON/OFF, Semplice passaggio all'orario estivo/invernale, Possibilità di correzione orario in senso orario e antiorario, 32 cavalieri forniti in dotazione, Timer a cavalieri, Tempo di commutazione più breve: 20 minuti o 2 ore, Lancette per l'indicazione dell'ora, Indicatore stato di commutazione