pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2269200 THEPIXA P360 KNX UP WH - 2269200

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2269200 THEPIXA P360 KNX UP WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468220009

Codice prodotto

THE2269200

Cod. produttore

2269200

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Altro

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

sì

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10.5 m

Max. portata trasmissione frontale:

5.25 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

5.25 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

60 min

Numero di canali:

12

Durata di funzionamento min.:

0 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Sensore di movimento per sistemi bus Theben tipo/modello THEPIXA P360 KNX UP WH