pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2090200 THEPICCOLA P360-100 DE RIL PRES 360? INC - 2090200

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2090200 THEPICCOLA P360-100 DE RIL PRES 360? INC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Avvio forzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468200001

Codice prodotto

THE2090200

Cod. produttore

2090200

Produttore

THE

Tipologia:

Segnalatore di presenza

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Max. gamma di presenza:

3

Max. portata trasmissione frontale:

4 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

30 s

Durata di funzionamento max.:

30 min

Ritardo di disinserzione:

1800 s

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Luminosità di intervento:

5...1000 lx

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Carico C:

no

Corrente di inserzione max.:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Corrente pilota:

0 mA

Ingresso stazione secondaria:

Funzione allarme:

no

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Larghezza:

44 mm

Altezza:

43 mm

Profondità:

44 mm

Diametro:

44 mm

Larghezza di montaggio:

44 mm

Profondità di incasso:

28 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

36 mm

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 8 m (50 m2), 1 canale luce, Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED, Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, Valore di commutazione della luminosità regolabile (Predefinizione 300 lx), funzione teach-in, Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda, Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento, Soluzioni di collegamento per tasti per commutazione manuale, Ampliamento del range di rivelamento grazie al collegamento master-slave, Funzione ad impulso, Diametro della sezione del soffitto 34–36 mm, Telecomando utente, telecomando di gestione (opzionale