pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2089560 THERONDA S360 KNX FLAT DE WH - RILEV 360 - 2089560

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2089560 THERONDA S360 KNX FLAT DE WH - RILEV 360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7612748006416

Codice prodotto

THE2089560

Cod. produttore

2089560

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

Ingresso stazione secondaria:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Max. portata trasmissione frontale:

4 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Angolo di rilevamento verticale:

0...360 °

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Numero di canali:

3

Durata di funzionamento min.:

30 s

Durata di funzionamento max.:

60 min

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Range di rivelamento circolare 360°, fino a Ø 9 m (64 m²), Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione e HVAC, Misurazione in luce mista adatta a lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/ad incandescenza e LED, 2 canali luce C1, C2, Esercizio di commutazione o regolazione luce costante con funzionalità stand-by (luce di orientamento), Funzionamento a commutazione con illuminazione regolabile, Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, Valore di commutazione della luminosità o valore programmato con lux regolabili tramite parametri, oggetto o telecomando, Teach-In del valore di commutazione luminosità o valore programmato, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve tempo), Forzatura manuale mediante telegramma o telecomando, 2 canali presenza C4, C5, parametrabili singolarmente, Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda, Impostazione del fattore di correzione del locale per la regolazione della misurazione della luminosità, Sensibilità regolabile, Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento Scene, Collegamento in parallelo di più rilevatori di presenza (master/slave o master/master), Telecomando utente «theSenda S» (opzionale), Telecomando di gestione «SendoPro 868-A» (opzionale), Telecomando di installazione «theSenda P» (opzionale