pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2089551 THERONDA S360 KNX AP GR - 2089551

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2089551 THERONDA S360 KNX AP GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612748006454

Codice prodotto

THE2089551

Cod. produttore

2089551

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7005

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

Ingresso stazione secondaria:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Max. portata trasmissione frontale:

4 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Angolo di rilevamento verticale:

0...120 °

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Numero di canali:

3

Durata di funzionamento min.:

30 s

Durata di funzionamento max.:

60 min

Sensore di movimento per sistemi bus Theben tipo/modello THERONDA S360 KNX AP GR