pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2089520 THERONDA S360 KNX UP WH - 2089520

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2089520 THERONDA S360 KNX UP WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4003468200476

Codice prodotto

THE2089520

Cod. produttore

2089520

Produttore

THE

Rilevatori di presenza (PIR) per montaggio a soffitto UP in interni, Range di rilevamento circolare a 360?, ? 8 m (50 m2) con altezza di montaggio di 3 m, Per sistema bus KNX, 2 canali luce e 2 canali presenza per comando HVAC, 2 canali luce con 1 misurazione luce , Controllo illuminazione automatico con regolazione della luce costante o funzionamento a commutazione, Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna, Funzionalita stand-by (luce di orientamento), Funzionamento completamente automatico o semiautomatico, Possibilita di sovramodulazione manuale tramite pulsante KNX, Una misurazione della luminosita orientata (misurazione in luce mista), Semplice regolazione della misurazione di luminosita, Presenza breve, Velocita di regolazione selezionabile, Funzione di apprendimento, Funzionalita scene, Funzioni di blocco, 2 canali presenza senza influsso della luminosita, Possibilita di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda presenza, Ampliamento del range di rilevamento tramite parametrizzazione master/slave o master/master, Sensibilita di rilevamento regolabile, Modalita di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento, Impostazione tramite software ETS (piena funzionalita), Impostazione tramite telecomando/APP o APP (BLE)