pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2089000 THERONDA P360 KNX UP BIANCO - 2089000

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2089000 THERONDA P360 KNX UP BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7612748005433

Codice prodotto

THE2089000

Cod. produttore

2089000

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

Ingresso stazione secondaria:

Protezione contro lo strisciamento:

no

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Max. portata trasmissione frontale:

4 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Angolo di rilevamento verticale:

360...360 °

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Numero di canali:

4

Potenza di interruzione:

0 W

Durata di funzionamento min.:

30 s

Durata di funzionamento max.:

60 min

KNX Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 24 m (452 m2), 2 canali luce e 2 canali presenza, 2 canali luce C1, C2 con 1 misurazione luce, 2 canali presenza regolabili singolarmente con sfalsamento, Misurazione luce 1 canale adattiva, Misurazione in luce mista adatta a LED, lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza, Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, Funzionamento con commutazione o regolazione luce costante con stand-by, Illuminazione regolabile con funzionamento a commutazione con funzione stand-by, Valore di commutazione della luminosità o valore programmato con lux regolabili tramite parametri, oggetto o telecomando, Teach-In del valore di commutazione della luminosità o del valore programmato, Impostazione del fattore di correzione locale per la regolazione della misurazione della luminosità, Tempo di coda luce regolabile tramite parametri, oggetto o telecomando, Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda presenza, Sensibilità di rivelamento regolabile, Tempo di coda con autoapprendimento, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve, Funzionalità scene, Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento, Collegamento in parallelo di diversi rivelatori possibile in Master/Slave o Master/Master, Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti, Comando manuale mediante telegramma o telecomando, Montaggio a soffitto in scatola a incasso, Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista, Telecomando utente e, telecomando di gestione (opzionale