pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2080556 THERONDA S360-101 AP GR - 2080556

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2080556 THERONDA S360-101 AP GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 60 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 4 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7612748006003

Codice prodotto

THE2080556

Cod. produttore

2080556

Produttore

THE

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

60 min

Max. portata trasmissione frontale:

4 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Max. gamma di presenza:

13

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Ritardo di disinserzione:

3600 s

Ritardo di inserzione:

600 s

Luminosità di intervento:

5...3000 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

250 W

Carico C:

no

Corrente di inserzione max.:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Corrente pilota:

0 mA

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

97 mm

Altezza:

71 mm

Profondità:

97 mm

Temperatura ambiente:

-15...50 °C

Diametro:

97 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Sensore di movimento completo Theben tipo/modello THERONDA S360-101 AP GR