THEBEN SRL - THE2080090 THERONDA P360 DALI-2 S UP WH - 2080090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
Max. portata trasmissione frontale - 12 m
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4003468200377
Codice prodotto
THE2080090
Cod. produttore
2080090
Produttore
THE
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Max. portata trasmissione frontale:
12 m
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
sì
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
no
Disattivazione forzata:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
no
Max. portata trasmissione laterale:
12 m
Max. gamma di presenza:
38 m²
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
24 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK04
Luminosità di intervento:
10...10000 lx
Carico C:
no
Min. corrente in transitorio:
0.1 A
Ingresso stazione secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Larghezza:
110 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
110 mm
Temperatura ambiente:
-15...50 °C
Diametro:
110 mm
Larghezza di montaggio:
48 mm
Profondità di incasso:
37 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
48 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
46 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Adatto per montaggio a parete:
no


