pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2080045 THERONDA P360-330 DALI UP WH - 2080045

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2080045 THERONDA P360-330 DALI UP WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 60 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Max. potenza di interruzione - 0 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612748006317

Codice prodotto

THE2080045

Cod. produttore

2080045

Produttore

THE

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

60 min

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Max. potenza di interruzione:

0 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Max. gamma di presenza:

38

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

24 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Ritardo di disinserzione:

3600 s

Luminosità di intervento:

10...3000 lx

Carico C:

no

Corrente di inserzione max.:

0 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Corrente pilota:

0 mA

Ingresso stazione secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

110 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

110 mm

Temperatura ambiente:

-15...50 °C

Diametro:

110 mm

Larghezza di montaggio:

48 mm

Profondità di incasso:

37 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

48 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

46 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, certificato DALI-2, Range di rilevamento circolare 360° (fino a Ø 24 m), Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura, Controllo illuminazione automatico con regolazione della luce costante o funzionamento a commutazione, Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna, Luce di orientamento (funzionalità stand-by), 3 misurazioni luce direzionate, Fino a 3 canali luce DALI-2 indirizzabili, Tecnologia DALI-2 secondo IEC 62386 Parti 101 e 103, Configurazione semplice e intuitiva dei gruppi DALI tramite tasti o telecomando, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED, Regolazione della misurazione della luminosità, Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, Valore di luminosità predefinito in lux impostabile, Funzione Teach-in tramite telecomando o tasto, Tempo di coda con autoapprendimento, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve tempo), Sensibilità di rilevamento regolabile, Soluzioni di collegamento per tasti per regolazione e commutazione manuali, Soluzione di collegamento per fino a 3 tasti convenzionali, Comportamento dopo comando tasti a scelta, Funzionalità scene, Immediatamente pronto all'esercizio grazie alla preimpostazione di fabbrica, Semplice impostazione dell'opzione di risparmio energetico con la funzione eco plus", Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento, Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave o master/master, Tipo di protezione IP 54 montato, Montaggio a soffitto in scatola a incasso, Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista (opzionale), Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"(opzionale), Telecomando di installazione "theSenda P"(opzionale), Telecomando utente "theSenda S"(opzionale)