pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2079900 THEPREMA P360 KNX AP MULTI WH - 2079900

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2079900 THEPREMA P360 KNX AP MULTI WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468200414

Codice prodotto

THE2079900

Cod. produttore

2079900

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

A parete

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

sì

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Max. portata trasmissione frontale:

5 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

sì

Durata di funzionamento max.:

60 min

Numero di canali:

5

Durata di funzionamento min.:

30 s

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Alimentazione elettrica bus:

sì

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

no

Larghezza:

134 mm

Altezza:

134 mm

Profondità:

67 mm

Diametro:

134 mm

Multisensore KNX, Composto da rivelatore di presenza KNX e sensore aria interna KNX, Funzioni sensore aria interna, Misura concentrazione di CO2, umidita relativa, temperatura e la pressione dell'aria barometrica, Tre soglie configurabili indipendenti per concentrazione di CO2 e umidita relativa, Con termostato per singolo ambiente, 4 ingressi binari, Funzioni rivelatore di presenza:, Misurazione in luce mista adatta a LED, lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza, Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, Funzionamento con commutazione o regolazione luce costante con stand-by, Illuminazione regolabile con funzionamento a commutazione con funzione stand-by, Valore di commutazione della luminosita o valore programmato con lux regolabili tramite parametri, oggetto o telecomando, Teach-In del valore di commutazione della luminosita o del valore programmato, Impostazione del fattore di correzione locale per la regolazione della misurazione della luminosita, Tempo di coda luce regolabile tramite parametri, oggetto o telecomando, Possibilita di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda presenza, Sensibilita di rivelamento regolabile, Tempo di coda con autoapprendimento, Riduzione del tempodi coda in caso di presenza breve, Funzionalita scene, Impostazione facilitata dell'opzione di risparmio energetico con la nuova funzione "eco-plus", Modalita di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento, Collegamento in parallelo didiversi rivelatori possibile in Master/Slave o Master/Master, Telecomando utente e, telecomando di gestione (opzionale), Sorveglianza locale, * Secondo i termini e le condizioni di garanzia, consultare www.theben.it/garanzie, Range di rivelamento quadrato 360? (fino a 100 m2) per una progettazione sicura e semplice, 3 canali luce e 2 canali presenza , 2 canali luce C1, C2 con 2 misurazioni luce e canale supplementare C3 senza influsso sulla luminosita, 2 canali presenza regolabili singolarmente, Misurazione luce 3 canali adattiva