THEBEN SRL - THE2079500 THEPREMA S360 KNX UP BIANCO - 2079500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio - Altro
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °
Altri sistemi bus - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
7612748004498
Codice prodotto
THE2079500
Cod. produttore
2079500
Produttore
THE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Altro
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso stazione secondaria:
sì
Radio bidirezionale:
no
Codice RAL (simile):
7005
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Trasparente:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
8 m
Max. portata trasmissione frontale:
4 m
Protezione contro lo strisciamento:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Max. portata trasmissione laterale:
4 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Angolo di rilevamento verticale:
360...360 °
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
sì
Durata di funzionamento max.:
60 min
Numero di canali:
4
Potenza di interruzione:
0 W
Durata di funzionamento min.:
30 s