THEBEN SRL - THE2079001 THEPREMA P360 KNX UP GRIGIO - 2079001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
7612748004467
Codice prodotto
THE2079001
Cod. produttore
2079001
Produttore
THE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Altro
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7005
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Ingresso stazione secondaria:
sì
Alimentazione elettrica bus:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
no
Monitoraggio dello sfondo:
no
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
sì
Certificato DALI-2:
no
Con sensore acustico:
no
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Max. portata trasmissione laterale:
5 m
Max. portata trasmissione frontale:
5 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
10 m
Angolo di rilevamento verticale:
0...360 °
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Numero di canali:
5
Durata di funzionamento min.:
30 s
Durata di funzionamento max.:
60 min
Larghezza:
110 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
58 mm
Diametro:
110 mm
Larghezza di montaggio:
29 mm
Profondità di incasso:
16 mm
Lunghezza di montaggio:
29 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
29 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
16 mm


