pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2069658 THEMURA P180 2.20 KNX UP WH - 2069658

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2069658 THEMURA P180 2.20 KNX UP WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468200629

Codice prodotto

THE2069658

Cod. produttore

2069658

Produttore

THE

Rilevatore di movimento a infrarossi passivi/rilevatore di movimento per montaggio a parete a incasso, Range di rilevamento rettangolare 170?, 16 x 10 m (160 m2) con altezza di montaggio di 2,2 m, 2 canali luce e 2 canali HVAC, per sistema bus KNX, KNX Data Secure, Commutazione o regolazione della luce costante con funzionalita stand-by (luce di orientamento), Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna, Semplice compensazione della misurazione di luminosita,Presenza breve, Velocita di regolazione selezionabile, Funzione aura, Funzionalita scene, Luce di orientamento integrata (bianca), Sensore termico integrato, Funzione acustica, 2 ingressi binari, 6 canali logici (AND, OR, XOR), Possibilita di impostazione limitate con telecomando app/universale theSenda B, Possibilita di impostazione limitate con telecomando di assistenza theSenda P, Telecomando utente opzionale per sovramodulazione manuale theSenda S/theSenda B, Funzionamento completamente automatico o semiautomatico, Pulsante integrato impostabile a piacere (disattivabile), Possibilita di sovramodulazione manuale, tramite pulsante KNX esterno, Una misurazione della luminosita orientata (misurazione in luce mista), Funzione di apprendimento, Funzioni diblocco, Canale HVAC senza influsso della luminosita, Ritardo di attivazione e tempo di coda, canale HVAC impostabili, Ampliamento del range di rilevamento tramite parametrizzazione master/slave o master/master, Sensibilita di rilevamento regolabile, Modalita di test per la verifica del funzionamento e del range di rilevamento, Impostazioni tramite software ETS (gamma completa di funzioni), Limitazioni di range in dotazione, Con telaio di copertura Theben, Adatto anche a molti programmi di interruttori comuni (con accessori)