pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2060658 THEMURA S 180-101 2.20 UP WH - 2060658

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2060658 THEMURA S 180-101 2.20 UP WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468200612

Codice prodotto

THE2060658

Cod. produttore

2060658

Produttore

THE

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso, Range di rilevamento rettangolare 170?, 16 x 10 m (160 m2) con altezza di montaggio di 2,2 m, 1 canale luce, 1 canale presenza, Funzionamento completamente automatico o semiautomatico, Soluzione di collegamento per tasto esterno, Valore di commutazione della luminosita impostabile, Funzione di apprendimento, Regolazione automatica della misurazione della luminosita, Tempo di coda impostabile, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve termine), Funzione luce scala, Funzione di temporizzazione lunga, Sensibilita impostabile, Luce di orientamento integrata, Funzione acustica, Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave, max. 6 rilevatori, Comandabile a distanza con theSenda S theSenda P e theSenda B/App, Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e LED, Tasto integrato (disattivabile)