pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2060655 THEMURA S180-101 UP WH 2CAN LUCE CORT PL - 2060655

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2060655 THEMURA S180-101 UP WH 2CAN LUCE CORT PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 60 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 17 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...170 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468200124

Codice prodotto

THE2060655

Cod. produttore

2060655

Produttore

THE

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

60 min

Max. portata trasmissione frontale:

17 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...170 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

170 °

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

7 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

17 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

1 s

Ritardo di disinserzione:

1800 s

Ritardo di inserzione:

3600 s

Luminosità di intervento:

5...3000 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

450 W

Carico C:

Corrente di inserzione max.:

600 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Ingresso stazione secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

85 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

57 mm

Temperatura ambiente:

-15...45 °C

Diametro:

85 mm

Larghezza di montaggio:

85 mm

Profondità di incasso:

37 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

Con cavo di collegamento:

no

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso, Range di rilevamento rettangolare (max. 14 m x 17 m), 1 canale luce, 1 canale presenza, Funzionamento completamente automatico o semiautomatico, Soluzione di collegamento per tasto esterno, Valore di commutazione della luminosita impostabile, Funzione di apprendimento, Regolazione automatica della misurazione della luminosita, Tempo di coda impostabile, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve termine), Funzione luce scala, Funzione di temporizzazione lunga, Sensibilita impostabile, Luce di orientamento integrata, Funzione acustica, Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave, max. 6 rilevatori, Comandabile a distanza con theSenda S theSenda P e theSenda B/App, Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e LED, Tasto integrato (disattivabile)