THEBEN SRL - THE2060650 THEMURA S180-100 UP WH - PLACCA WH - 2060650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Avvio forzato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 kg CO₂eq
EAN
4003468200117
Codice prodotto
THE2060650
Cod. produttore
2060650
Produttore
THE
Tipologia:
Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
no
Disattivazione forzata:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
170 °
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
no
Max. portata trasmissione laterale:
7 m
Max. portata trasmissione frontale:
17 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
17 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
1 s
Durata di funzionamento max.:
30 min
Ritardo di disinserzione:
1800 s
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...170 °
Luminosità di intervento:
5...1000 lx
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Carico C:
no
Corrente di inserzione max.:
10 A
Min. corrente in transitorio:
0.1 A
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Temperatura ambiente:
-15...45 °C
Larghezza:
85 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
57 mm
Diametro:
85 mm
Larghezza di montaggio:
85 mm
Profondità di incasso:
37 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm