pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2030190 PLANOSPOT 360 DALI-2 S DE WH - 2030190

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2030190 PLANOSPOT 360 DALI-2 S DE WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Max. portata trasmissione frontale - 4 m

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Regolazione di luce costante -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4003468200360

Codice prodotto

THE2030190

Cod. produttore

2030190

Produttore

THE

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Max. portata trasmissione frontale:

4 m

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Max. gamma di presenza:

20

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Luminosità di intervento:

10...10000 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

600 W

Carico C:

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Ingresso stazione secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

76 mm

Altezza:

134 mm

Profondità:

76 mm

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Diametro:

76 mm

Larghezza di montaggio:

66 mm

Profondità di incasso:

134 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

66 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi DALI-2 per montaggio a soffitto, Questo strumento fornisce informazioni su ?presenza? e ?luminosita? sotto forma di telegramma DALI secondo l'IEC 62386 parte 303/304, Range di rilevamento quadrato 360?, fino a 64 m2 (8 m x 8 m), 2 istanze per la presenza - Range di rilevamento standard / ridotto, Ottica orientabile per l'adattamento del range di rilevamento, 3 Misurazioni a luce mista, 4 istanze per la luminosita ? Interno / Centro / Finestra / Integrale, Semplice regolazione della misurazione di luminosita, Modalita di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento, Sensibilita di rilevamento regolabile, Parametrizzabile tramite bus DALI o telecomando, Tramite il controllore sovraordinato, i telecomandi utente o possono essere utilizzati per regolare o commutare i mezzi di illuminazione, comandare veneziane o per altre funzioni, Design piatto, con cornice di copertura sostituibile in diversi colori