THEBEN SRL - THE2019300 THEPASSA P360 KNX UP WH RILEVATORE 30M C - 2019300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
7612748006492
Codice prodotto
THE2019300
Cod. produttore
2019300
Produttore
THE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Ingresso stazione secondaria:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
no
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Max. portata trasmissione laterale:
15 m
Max. portata trasmissione frontale:
15 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
30 m
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Numero di canali:
4
Durata di funzionamento min.:
30 s
Durata di funzionamento max.:
60 min