THEBEN SRL - THE2010340 THEPASSA P360-221 DALI UP WH RILEVATORE - 2010340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max. - 60 min
Max. portata trasmissione frontale - 15 m
Max. potenza di interruzione - 2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
7612748006515
Codice prodotto
THE2010340
Cod. produttore
2010340
Produttore
THE
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.:
60 min
Max. portata trasmissione frontale:
15 m
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
sì
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
no
Disattivazione forzata:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
no
Max. portata trasmissione laterale:
15 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
30 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
10 s
Ritardo di disinserzione:
3600 s
Ritardo di inserzione:
600 s
Sensore di area rotazione, orizzontale:
0...0 °
Sensore di area rotazione , verticale:
0...0 °
Luminosità di intervento:
5...3000 lx
Carico C:
no
Corrente di inserzione max.:
10 A
Min. corrente in transitorio:
0.1 A
Corrente pilota:
2 mA
Ingresso stazione secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Larghezza:
110 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
110 mm
Temperatura ambiente:
-15...50 °C
Diametro:
110 mm
Larghezza di montaggio:
48 mm
Profondità di incasso:
37 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
48 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
46 mm
Adatto per montaggio a parete:
no