pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1890108 SUL 189 HW INT.T 72X72 24H/7G CAV. 1CAN - 1890108

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1890108 SUL 189 HW INT.T 72X72 24H/7G CAV. 1CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - sì

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468181164

Codice prodotto

THE1890108

Cod. produttore

1890108

Produttore

THE

Numero di canali:

2

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

30 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

72

Frequenza della tensione di alimentazione:

45...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 2:

720 min

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Divisione del disco di programma 2:

720 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

10 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

4

Larghezza:

72 mm

Altezza:

104 mm

Profondità:

54 mm

Interruttore orario analogico, Programma giornaliero/settimanale e funzione OFF 1/2 giorno per i giorni della settimana, 1 canale (con collegamento in serie dei 2 contatti), Con riserva di carica (batteria NiMH), Comando al quarzo, Timer a cavalieri e segmenti, Tempo di commutazione più breve: 30 minuti (12 ore per la funzione OFF 1/2 giorno), Indicatore stato di commutazione, 6 cavalieri forniti in dotazion