pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1880108 SUL 188 HW INT.T 3M/DIN 24H/7G CAV 1CAN - 1880108

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - sì

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468181010

Codice prodotto

THE1880108

Cod. produttore

1880108

Produttore

THE

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

45 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

72

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 2:

720 min

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Divisione del disco di programma 2:

720 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

10 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

54 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

65.5 mm

Interruttore orario analogico, Programma giornaliero/settimanale e funzione OFF 1/2 giorno per i giorni della settimana, 1 canale (con collegamento in serie dei 2 contatti), Timer a cavalieri e segmenti, Tempo di commutazione più breve: 45 minuti (12 oreper la funzione OFF 1/2 giorno), 6 cavalieri forniti in dotazione, Con riserva di carica (batteria NiMH), Comando al quarzo, Timer a cavalieri, Morsetti a vite, Indicatore stato di commutazione, Visualizzazione controllo di esecuzione