pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1880033 SUL 188 G INT.TEMPO 3M/DIN 24H CAV. 2CAN - 1880033

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1880033 SUL 188 G INT.TEMPO 3M/DIN 24H CAV. 2CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 45...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468181003

Codice prodotto

THE1880033

Cod. produttore

1880033

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

45...60 Hz

Riserva di marcia in ore:

72

Riserva di marcia in anni:

3

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma 24 h:

Programma settimanale:

no

Programma annuale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 1:

30 min

Tempo di commutazione minimo canale 2:

30 min

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Divisione del disco di programma 2:

15 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

10 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

54 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

65.5 mm

Interruttore orario analogico, Programma giornaliero, 2 canali, Regolazione precisa per l'impostazione dell'orario con precisione al minuto, Tempo di commutazione più breve: 30 minuti , 10 cavalieri forniti in dotazione, Con riserva di carica (batteria NiMH), Comando al quarzo, Timer a cavalieri, Morsetti a vite, Indicatore stato di commutazione, Visualizzazione controllo di esecuzione