pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1814011 SUL 181 D 24 V CA/ CC INT. A TEM. - 1814011

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1814011 SUL 181 D 24 V CA/ CC INT. A TEM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468180105

Codice prodotto

THE1814011

Cod. produttore

1814011

Produttore

THE

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

15 min

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Riserva di marcia in ore:

200

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario analogico con programma giornaliero, 1 canale, Programma giornaliero, Con riserva di carica (batteria NiMH), 96 segmenti di commutazione, Comando al quarzo, Tempo di commutazione più breve: 15 minuti , Lancette per l'indicazione dell'ora e riconoscimento 12h/24h, Semplice passaggio all'orario estivo/invernale, Possibilità di correzione orario in senso orario e antiorario, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Per 2 conduttori, Filo o cavetto (con o senza manicotto), Diametro del filo: 0, 5 - 2, 5 mm², Pulsante di attivazione per staccare il connettore, Preselezione della commutazione, Interruttore manuale con 3 posizioni: ON permanente/AUTO/OFF permanente, Indicatore stato di commutazione