pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1750100 SELEKTA 175 TOP2 INT.ASTRO 1 MOD.DIN 1 C - 1750100

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1750100 SELEKTA 175 TOP2 INT.ASTRO 1 MOD.DIN 1 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...240 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468100424

Codice prodotto

THE1750100

Cod. produttore

1750100

Produttore

THE

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

24

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

10

Scostamento giornaliero orologio:

0.25 s

Guida di testo nel display:

sì

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

sì

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

sì

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Numero di spazi di memoria:

56

Tempo di commutazione minimo canale 2:

0 s

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

17 mm

Altezza:

128 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario astronomico con programma settimanale, 1 canale, 56 posizioni di memoria, Ingresso esterno, Funzione astronomica (calcolo automatico degli orari di alba e tramonto per tutto l'anno), Offset per l'adattamento degli orari dell'alba e del tramonto, Commutazioni ON/OFF fisse programmabili (ad es. interruzione notturna), Simulazione dei tempi di commutazione (tempi astronomici calcolati e commutazioni ON/OFF programmate), Modalità Astro invertibile (sera ON - mattina OFF oppure sera OFF - mattina ON) o disattivabile, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio), Tempi di commutazione astronomici calcolati, Tempi di commutazione ON/OFF programmabili, Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Contaore di esercizio integrato, Possibilità di azzeramento, Funzione di assistenza per il monitoraggio di intervalli di assistenza, Programma vacanze, Codifica PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale