pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1710331 SELEKTA 171 TOP3 RC T - 1710331

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1710331 SELEKTA 171 TOP3 RC T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 110...230 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468170465

Codice prodotto

THE1710331

Cod. produttore

1710331

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

110...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

10

Scostamento giornaliero orologio:

0.25 s

Guida di testo nel display:

Programmazione esterna:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

Programma 24 h:

Programma settimanale:

Programma annuale:

Programma d'impulsi:

Programma astronomico:

Contatore di funzionamento:

Controllato al quarzo:

Radio controllato (DCF77):

GPS:

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

2

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Numero di spazi di memoria:

84

Cambio automatico ora estiva/invernale:

Comando manuale:

Ingresso del tasto esterno:

Preselezione del circuito:

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

600 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

90.1 mm

Profondità:

69.2 mm

Interruttore orario digitale da quadro Theben tipo/modello SELEKTA 171 TOP3 RC T