pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1690801 SYN 169 S INT.TEMPO 72X72 24H SEGM. 1CAN - 1690801

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1690801 SYN 169 S INT.TEMPO 72X72 24H SEGM. 1CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso in pannello frontale 72x72 mm

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468160633

Codice prodotto

THE1690801

Cod. produttore

1690801

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di marcia in ore:

0

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma 24 h:

Programma settimanale:

no

Programma annuale:

no

Con sincronizzazione di rete:

Controllato al quarzo:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 1:

15 min

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

Preselezione del circuito:

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

10 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

72 mm

Altezza:

104 mm

Profondità:

69 mm

Interruttore orario analogico con programma giornaliero, 1 canale, Senza riserva di carica, Sincronia di rete, 96 segmenti di commutazione, Tempo di commutazione più breve: 15 minuti , Lancette per l'indicazione dell'ora, Preselezione della commutazione,Interruttore permanente ON/OFF, Indicatore stato di commutazione, Semplice passaggio all'orario estivo/invernale, Possibilità di correzione orario in senso orario e antiorario