pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1409208 METEODATA 140 S GPS KNX STAZIONE METEO - 1409208

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1409208 METEODATA 140 S GPS KNX STAZIONE METEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sensore multiplo

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Segnale acustico - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468140062

Codice prodotto

THE1409208

Cod. produttore

1409208

Produttore

THE

Tipologia:

Sensore multiplo

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Altri sistemi bus:

Senza

Segnale acustico:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

sì

Radio bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP44

Stazione meteo:

sì

Codice RAL (simile):

9010

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Sensore combinato, Ricevitore GPS integrato, Calcolo automatico dell'elevazione e dell'azimut, Esercizio possibile senza tensione di rete. In tal caso il modulo GPS non funziona, Per il rivelamento di vento, pioggia, luminosità e temperatura, Per il controllo completamente automatico delle veneziane, Sensore pioggia con superfi cie riscaldata, Esercizio possibile senza tensione di rete. In tal caso il riscaldamento del sensore pioggia non funziona, Rivelamento e valutazione direttamente sull'apparecchio,Protezione solare fi no a 8 facciate grazie a 3 sensori di luminosità integrati, 4 canali del valore di soglia supplementari per il collegamento di sensori KNX esterni, 6 canali logici, Indicazione dei dati meteo ad es. con display multifunzione VARIA 826 KNX