pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1319201 LU 131 EIB/KNX SENS. COMBIN. LUMIN.+TEMP - 1319201

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1319201 LU 131 EIB/KNX SENS. COMBIN. LUMIN.+TEMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Segnale acustico - no

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468131039

Codice prodotto

THE1319201

Cod. produttore

1319201

Produttore

THE

Tipologia:

Altro

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Segnale acustico:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

sì

Radio bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP44

Stazione meteo:

sì

Codice RAL (simile):

9010

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Sensore combinato per luminosità e temperatura, 5 canali liberamente configurabili: 1 canale per protezione solare e 4 canali universali, Canale per protezione solare con sistema automatico apposito per applicazioni con veneziane, tende avvolgibili e tapparelle, I canali universali consentono di collegare tra loro luminosità e temperatura, Campo di luminosità 1-100.000 lux, Campo di temperatura da -20 °C a + 55 °C, Oggetto di apprendimento per soglia di luminosit