pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1270900 LUNA 127 STAR S - 1270900

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1270900 LUNA 127 STAR S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del sensore - Fotocellula incorporata

  • Contatti - 1 contatto di chiusura

  • Luminosità di disinserzione - 2...2000 lx

  • Max. corrente di commutazione (carico ohmico) - 16 A

  • Luminosità di accensione - 2...2000 lx

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468120071

Codice prodotto

THE1270900

Cod. produttore

1270900

Produttore

THE

Esecuzione del sensore:

Fotocellula incorporata

Contatti:

1 contatto di chiusura

Luminosità di disinserzione:

2...2000 lx

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

16 A

Luminosità di accensione:

2...2000 lx

Tipo di montaggio:

A parete

Ritardo di inserzione:

100 s

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Con spegnimento notturno automatico:

no

Ritardo di disinserzione:

100 s

Carico C:

no

Colore:

Bianco

Orientabile:

no

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

230 V

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Temperatura di impiego:

-35...55 °C

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Interruttore crepuscolare Theben tipo/modello LUNA 127 STAR S