pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1260900 LU 126 STAR E - 1260900

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1260900 LU 126 STAR E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del sensore - Fotocellula incorporata

  • Contatti - 1 contatto di chiusura

  • Luminosità di disinserzione - 2...200 lx

  • Max. corrente di commutazione (carico ohmico) - 10 A

  • Luminosità di accensione - 2...200 lx

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468120088

Codice prodotto

THE1260900

Cod. produttore

1260900

Produttore

THE

Esecuzione del sensore:

Fotocellula incorporata

Contatti:

1 contatto di chiusura

Luminosità di disinserzione:

2...200 lx

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

10 A

Luminosità di accensione:

2...200 lx

Tipo di montaggio:

A parete

Ritardo di inserzione:

20 s

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Con spegnimento notturno automatico:

no

Ritardo di disinserzione:

80 s

Carico C:

no

Colore:

Altro

Orientabile:

no

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

230 V

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

sì

Temperatura di impiego:

-35...55 °C

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Interruttore crepuscolare Theben tipo/modello LU 126 STAR E