THEBEN SRL - THE1104200 LUNA 110 EL TOP2 12-24 V DC/AC - CREPUSC - 1104200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Carico max. lampada a incandescenza - 1400 W
Carico max. della lampada fluorescente - 1400 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo) - 1400 VA
Confezione
1 PZ
EAN
4003468111222
Codice prodotto
THE1104200
Cod. produttore
1104200
Produttore
THE
Tensione nominale:
24 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Carico max. lampada a incandescenza:
1400 W
Carico max. della lampada fluorescente:
1400 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
1400 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1400 VA
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Intervallo di regolazione valore luminosità:
2...50000 lx
Con spegnimento notturno programmabile:
no
Input con tasto:
no
Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità:
100 m
Classe di protezione sensore di luminosità:
II
Tipo di montaggio sensore di luminosità:
Incasso
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
69.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP65