pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1080910 LUNA 108 PLUS AL - CAN - DA PARETE - 1080910

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1080910 LUNA 108 PLUS AL - CAN - DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

  • Intervallo di regolazione valore luminosità - 2...2000 lx

  • Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità - 50 m

  • Tipo di montaggio sensore di luminosità - Applicazione a parete

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468100974

Codice prodotto

THE1080910

Cod. produttore

1080910

Produttore

THE

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Intervallo di regolazione valore luminosità:

2...2000 lx

Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità:

50 m

Tipo di montaggio sensore di luminosità:

Applicazione a parete

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP55

Con spegnimento notturno programmabile:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Input con tasto:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

2600 W

Classe di protezione sensore di luminosità:

II

Carico max. della lampada fluorescente:

2600 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2600 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

2600 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

Tensione nominale sensore di luminosità:

250 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

65.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore crepuscolare analogico, Sensore di luminosità esterno, Ritardo di inserimento/spegnimento fissi, per evitare attivazioni indesiderate a causa di fulmini, fari di automobili, ecc., Indicazione dello stato di commutazione e del canale, Regolazione continua della luminosità