THEBEN SRL - THE1039152 LUXA 103 S360-12 KNX UP AN - 1039152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007848177
Codice prodotto
THE1039152
Cod. produttore
1039152
Produttore
THE
Funzione Descrizione Rilevatore di presenza a infrarossi passivi, montaggio a soffitto nello stato di consegna o montaggio a incasso con molle rimovibili/tappo di protezione da contatto e telaio di montaggio in dotazione Range di rilevamento circolare a 360°, Ø 12 m (113 m²) con altezza di montaggio di 3 m 1 canale luce (relè 230 V) Ampliamento del range di rilevamento grazie al collegamento parallelo, possono essere collegati in parallelo al massimo 8 rilevatori Possibilità di collegamento in rete con il rilevatore a parete theMura Slave Soluzioni di collegamento per pulsanti per la commutazione manuale Funzionamento completamente automatico o semiautomatico Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista) Funzione di apprendimento, funzione a impulsi, funzione test, funzione luce scala Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica


