pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1030555 THEMOVA S360-101 AP WH RIL PROFES. MOV 3 - 1030555

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1030555 THEMOVA S360-101 AP WH RIL PROFES. MOV 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 60 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 4 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612748005075

Codice prodotto

THE1030555

Cod. produttore

1030555

Produttore

THE

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

60 min

Max. portata trasmissione frontale:

4 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Comando HLK:

Altezza di montaggio ottimale:

3.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Luminosità di intervento:

30...3000 lx

Corrente di inserzione max.:

400 A

Altezza:

70.6 mm

Temperatura ambiente:

-15...50 °C

Diametro:

96.4 mm

Rivelatore di movimiento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 8 m (64 m2), 1 canale luce, 1 canale presenza, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED, Valore di commutazione della luminosità regolabile (Predefinizione 300 lx), funzione teach-in, con telecomando, Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda (Predefinizione 10 min) con telecomando, Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento, Funzione ad impulso, Telecomando utente, telecomando di gestione (opzionale