pagina iniziale
nuovo

THEBEN SRL - THE1030182 LUXA 103 S360-100-28 AP-AN - 1030182

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1030182 LUXA 103 S360-100-28 AP-AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007848368

Codice prodotto

THE1030182

Cod. produttore

1030182

Produttore

THE

Funzione Descrizione Rilevatore di presenza a infrarossi passivi, per montaggio a vista Range di rilevamento rettangolare 360°, 28 x 5 m (140 m2) con altezza di montaggio di 3 m 1 canale luce (relè 230 V) Ampliamento del range di rilevamento grazie al collegamento parallelo, possono essere collegati in parallelo al massimo 8 rilevatori Possibilità di collegamento in rete con il rilevatore a parete theMura Slave Soluzioni di collegamento per pulsanti per la commutazione manuale Funzionamento completamente automatico o semiautomatico Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista) Funzione di apprendimento, funzione a impulsi, funzione test, funzione luce scala Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica Le modifiche dei valori e le impostazioni sono possibili con potenziometri e con uno dei seguenti telecomandi opzionali: Telecomando universale e tramite app theSenda B Telecomando di assistenza theSenda P Telecomando utente opzionale per sovramodulazione manuale theSenda S/theSenda B Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura