THEBEN SRL - THE1030172 LUXA 103 S360-100-28 DE-UP-AN - 1030172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007848511
Codice prodotto
THE1030172
Cod. produttore
1030172
Produttore
THE
Funzione Descrizione Rilevatore di presenza a infrarossi passivi, montaggio a soffitto nello stato di consegna o montaggio a incasso con molle rimovibili/tappo di protezione da contatto e telaio di montaggio in dotazione Range di rilevamento rettangolare 360°, 28 x 5 m (140 m2) con altezza di montaggio di 3 m 1 canale luce (relè 230 V) Ampliamento del range di rilevamento grazie al collegamento parallelo, possono essere collegati in parallelo al massimo 8 rilevatori Possibilità di collegamento in rete con il rilevatore a parete theMura Slave Soluzioni di collegamento per pulsanti per la commutazione manuale Funzionamento completamente automatico o semiautomatico Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista) Funzione di apprendimento, funzione a impulsi, funzione test, funzione luce scala Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica Le modifiche dei valori e le impostazioni sono possibili con potenziometri e con uno dei seguenti telecomandi opzionali: Telecomando universale e tramite app theSenda B Telecomando di assistenza theSenda P Telecomando utente opzionale per sovramodulazione manuale theSenda S/theSenda B Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura


