pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1030072 LUXA 103 S360-100-28 DE-UP BIANCO - 1030072

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1030072 LUXA 103 S360-100-28 DE-UP BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Avvio forzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468101773

Codice prodotto

THE1030072

Cod. produttore

1030072

Produttore

THE

Tipologia:

Segnalatore di presenza

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

Max. portata trasmissione laterale:

14 m

Max. gamma di presenza:

140

Max. portata trasmissione frontale:

14 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

140 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

15 s

Durata di funzionamento max.:

30 min

Ritardo di disinserzione:

15 s

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Luminosità di intervento:

5...1000 lx

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Carico C:

no

Corrente di inserzione max.:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0.01 A

Ingresso stazione secondaria:

Funzione allarme:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Larghezza:

80 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

80 mm

Diametro:

80 mm

Profondità di incasso:

50 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

60 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

61 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rilevatore di presenza a infrarossi passivi, montaggio a soffitto nello stato di consegna o montaggio a incasso con molle rimovibili/tappo di protezione da contatto e telaio di montaggio in dotazione - Range di rilevamento rettangolare 360°, 28 x 5 m (140 m2 ) con altezza di montaggio di 3 m - 1 canale luce (relè 230 V) - Ampliamento del range di rilevamento grazie al collegamento parallelo, possono essere collegati in parallelo al massimo 8 rilevatori - Possibilità di collegamento in rete con il rilevatore a parete theMura Slave - Soluzioni di collegamento per pulsanti per la commutazione manuale - Funzionamento completamente automatico o semiautomatico - Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista) - Funzione di apprendimento, funzione a impulsi, funzione test, funzione luce scala - Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica - Le modifiche dei valori e le impostazioni sono possibili con potenziometri e con uno dei seguenti telecomandi opzionali: - Telecomando universale e tramite app theSenda B - Telecomando di assistenza theSenda P - Telecomando utente opzionale per sovramodulazione manuale theSenda S/theSenda B - Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura.