THEBEN SRL - THE1030062 LUXA 103 S360-100-12 AP BIANCO RIL MOV 3 - 1030062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Avvio forzato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 kg CO₂eq
EAN
4003468101759
Codice prodotto
THE1030062
Cod. produttore
1030062
Produttore
THE
Tipologia:
Segnalatore di presenza
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
no
Disattivazione forzata:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
sì
Max. portata trasmissione laterale:
6 m
Max. gamma di presenza:
50 m²
Max. portata trasmissione frontale:
6 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
113 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Durata di funzionamento min.:
15 s
Durata di funzionamento max.:
30 min
Ritardo di disinserzione:
15 s
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Luminosità di intervento:
5...1000 lx
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
400 W
Carico C:
no
Corrente di inserzione max.:
10 A
Min. corrente in transitorio:
0.01 A
Ingresso stazione secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Larghezza:
94 mm
Altezza:
41 mm
Profondità:
94 mm
Diametro:
94 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


