pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1030045 LUXA 103-100 UA BIANCO - 1030045

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1030045 LUXA 103-100 UA BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 6 m

  • Max. potenza di interruzione - 2000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468101148

Codice prodotto

THE1030045

Cod. produttore

1030045

Produttore

THE

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

sì

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

12 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Ritardo di disinserzione:

1800 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Carico C:

no

Corrente di inserzione max.:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Corrente pilota:

10 mA

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

112 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

112 mm

Temperatura ambiente:

-20...45 °C

Diametro:

112 mm

Larghezza di montaggio:

48 mm

Profondità di incasso:

38 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

48 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

46 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Rivelatore di movimento (PIR), Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, 1 canale, Con sensore acustico (microfono), Attivazione dal sensore PIR e disattivazione dal microfono, Adatto per montaggio a soffitto + scatola a incasso ecc., Misurazione in luce mista adatta per il controllo di LED, lampade fluorescenti, a incandescenza e alogene, Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratensioni, Possibilità di limitazione del range di rilevamento tramite segmenti oscuranti in dotazione, Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione di fabbrica, Nessuna di regolazione involontaria grazie agli elementi di regolazione coperti, Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda, Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rilevamento, Funzione di test per controllare il range di rilevamento