pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1030040 LUXA 103-100 U BIANCO - 1030040

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 3 m

  • Max. potenza di interruzione - 2000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468101131

Codice prodotto

THE1030040

Cod. produttore

1030040

Produttore

THE

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

3 m

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

sì

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

3 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

6 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Ritardo di disinserzione:

1800 s

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Carico C:

no

Corrente di inserzione max.:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Corrente pilota:

10 mA

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

125 mm

Altezza:

67 mm

Profondità:

125 mm

Temperatura ambiente:

-20...45 °C

Diametro:

125 mm

Larghezza di montaggio:

48 mm

Profondità di incasso:

39 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

48 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

46 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Rivelatore di movimento (PIR). Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità.1 canale. Adatto per montaggio a soffitto & scatola a incasso ecc. Misurazione in luce mista adatta per il controllo di LED, lampade fluorescenti, a incandescenza e alogene.