pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1020906 THELEDA D B PLUS AL RIL 180? PROIETTLED - 1020906

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1020906 THELEDA D B PLUS AL RIL 180? PROIETTLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 8.5 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468101261

Codice prodotto

THE1020906

Cod. produttore

1020906

Produttore

THE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

8.5 W

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

230...230 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

721 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Dimming secondo specifiche del produttore:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

174 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Fattore di distorsione (THD):

27 %

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Lunghezza:

90 mm

Grado di protezione (NEMA):

4

Fattore di potenza:

0.95

Numero di poli:

4

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

760...760 lm

efficienza luminosa della lampada:

93...93 lm/W

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Sezione conduttore collegabile:

0...2.5 mm²

Corrente nominale:

0...10 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Lampada LED a paletto orientata al design con rivelatore di movimento (PIR), Lampada LED a paletto lunga da 8, 5 W, Emissione luminosa frontale (Spot), Corpo di alta qualità in profilato estruso di alluminio anodizzato, Adatto per uso all'esterno, Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Angolo di rilevamento di 180° con diametro di 12 m, ottimizzato per i percorsi, Funzioni di apprendimento, interruttore crepuscolare, luce di orientamento dimmerabile e interruzione notturna di auto-calcolo regolabili tramite telecomando theSenda B e App theSenda Plug, Alto grado di protezione IP 55 per installazione esterna, La connettività di rete via radio, può essere impostata solo tramite theSenda B con theSenda Plug, Estremamente efficiente grazie all'elevata potenza luminosa, LED di lunga durata: durata 50.000 ore di esercizio, Comando manuale tramite pulsante di interruzione (durata ON 6 h