pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1020902 THELEDA D SU AL RIL 180? PROIETT LED ALL - 1020902

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1020902 THELEDA D SU AL RIL 180? PROIETT LED ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 14 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

306 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468101223

Codice prodotto

THE1020902

Cod. produttore

1020902

Produttore

THE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

14 W

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

230...230 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

127 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Dimming secondo specifiche del produttore:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

126 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Fattore di distorsione (THD):

27 %

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Lunghezza:

65 mm

Grado di protezione (NEMA):

4

Fattore di potenza:

0.95

Numero di poli:

4

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1235...1235 lm

efficienza luminosa della lampada:

93...93 lm/W

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Sezione conduttore collegabile:

0...2.5 mm²

Corrente nominale:

0...10 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Luce a LED orientata al design con rilevatore di movimento (PIR), Lampada a LED a 14 W, Emissione luminosa frontale (Spot) e verso l'alto (Up), Corpo di alta qualità in profilato estruso di alluminio anodizzato, Adatto per uso all'esterno, Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Angolo di rilevamento 180° con portata di 10 m , Funzioni di apprendimento, interruttore crepuscolare, luce di orientamento dimmerabile e interruzione notturna di auto-calcolo regolabili tramite il telecomando, disponibile in opzione, theSenda B e la App theSenda Plug, Alto grado di protezione IP 55 per installazione esterna, Montaggio facile con zoccolo da innesto, Connettività di rete via radio, Estremamente efficiente grazie all'elevata potenza luminosa, LED di lunga durata: durata 50.000 ore di esercizio, Comando manuale tramite pulsante di interruzione (durata ON 6 h