THEBEN SRL - THE1020802 THELEDA S17-100 BIANCO - 1020802
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4003468101902
Codice prodotto
THE1020802
Cod. produttore
1020802
Produttore
THE
Colore del corpo:
Bianco
Emettitore LED con 17 W e con rivelatore di movimento, Temperatura di colore 4000 K, Montaggio a parete, Uscita supplementare per la commutazione di altri apparecchi di illuminazione, Emettitore orientabile in orizzontale di ? 21/45? e regolabile verso l`alto e di 70? verso il basso, Adatto all'uso esterno, Controllo automatico dell`illuminazione in funzione della presenza e della luminosita, Angolo di rivelamento 180?, 10 m, Possibilita di limitazione del range di rivelamento, Comando manuale tramite pulsante, Funzione di test, Funzione interruttore crepuscolare, Puo essere collegato in rete via cavo


