THEBEN SRL - THE1020800 THELEDA S8-100 BIANCO - 1020800
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4003468101872
Codice prodotto
THE1020800
Cod. produttore
1020800
Produttore
THE
Colore del corpo:
Bianco
Emettitore LED con 8,5 W e con rivelatore di movimento, Temperatura di colore 4000 K, Montaggio a parete, Uscita supplementare per la commutazione di altri apparecchi di illuminazione, Emettitore orientabile in orizzontale di ? 40? e regolabile verso l`alto e di 70? verso il basso, illuminazione della parete con rotazione di 180?, Adatto all'uso esterno, Controllo automatico dell`illuminazione in funzione della presenza e della luminosita, Angolo di rivelamento 180?, 10 m, Possibilita di limitazione del range di rivelamento, Comando manuale tramite pulsante, Funzione di test, Funzione interruttore crepuscolare, Puo essere collegato in rete via cavo


