pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1020686 THELEDA B30L BK LED 30W IP65 5000/5600K - 1020686

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1020686 THELEDA B30L BK LED 30W IP65 5000/5600K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K

  • Potenza totale - 30 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

457 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468101445

Codice prodotto

THE1020686

Cod. produttore

1020686

Produttore

THE

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

Potenza totale:

30 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

230...230 V

Materiale del corpo:

Plastica

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

160 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

188 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Fattore di distorsione (THD):

27 %

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

230 mm

Grado di protezione (NEMA):

4

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

20 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.95

Numero di poli:

4

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2100...2100 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

69...69 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Sezione conduttore collegabile:

0...2.5 mm²

Corrente nominale:

0...10 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Faretto / Proiettore Theben tipo/modello THELEDA B30L BK LED 30W IP65 5000 5600K