pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1019610 THELUXA P300 KNX WH RIL MOVIMENTO IP55 1 - 1019610

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1019610 THELUXA P300 KNX WH RIL MOVIMENTO IP55 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...300 °

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468100370

Codice prodotto

THE1019610

Cod. produttore

1019610

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

A parete

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...300 °

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

32 m

Max. portata trasmissione frontale:

16 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

16 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Angolo di rilevamento verticale:

300...300 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

20 min

Numero di canali:

2

Potenza di interruzione:

0 W

Durata di funzionamento min.:

1 s

Rivelatore di movimento (PIR), Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Integrabile semplicemente tramite ETS nell'automazione degli edifici KNX, Per esterni, Per montaggio a parete e a soffitto, Sensore di temperatura integrato, Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda, Possibilità di ridurre la sensibilità, Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti in dotazione, Misurazione in luce mista, Apprendimento del valore attuale di luminosità, Funzione impulso, Funzione test per controllare il range di rilevamento, Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm), Montaggio semplice della basetta da innesto, Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione, Protezione degli elementi di regolazione, Telaio distanziatore e staffa per montaggio angolare inclus