pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1010611 THELUXA P300 BK RIL MOVIMENTO 300? IP55 - 1010611

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1010611 THELUXA P300 BK RIL MOVIMENTO 300? IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 20 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 5 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 300...300 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468100356

Codice prodotto

THE1010611

Cod. produttore

1010611

Produttore

THE

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

20 min

Max. portata trasmissione frontale:

5 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

300...300 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

16 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

32 m

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

1 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

-90...90 °

Sensore di area rotazione , verticale:

-90...45 °

Luminosità di intervento:

5...1000 lx

Corrente di inserzione max.:

800 A

Larghezza:

97 mm

Altezza:

127 mm

Profondità:

161 mm

Temperatura ambiente:

-25...45 °C

Rivelatore di movimento (PIR), Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Angolo di rivelamento 300°, Per esterni, Per montaggio a parete e a soffitto, Possibilità di impostare valore di commutazione luminositàe tempo di coda, Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rivelamento, Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti in dotazione, Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, aincandescenza, a alogene e LED, Apprendimento del valore attuale di luminosità, Funzione impulso, Funzione test per controllare il range di rilevamento, Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm), Montaggio semplice della basetta da innesto, Messain funzione immediata grazie alla preimpostazione, Protezione degli elementi di regolazione, Morsetto per cavo di guardia, Telaio distanziatore e staffa per montaggio angolare inclus