pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1010511 THELUXA S360 BK RIL MOVIMENTO 360? IP55 - 1010511

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 20 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 5 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468100271

Codice prodotto

THE1010511

Cod. produttore

1010511

Produttore

THE

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

20 min

Max. portata trasmissione frontale:

5 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

16 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

32 m

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

1 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

-90...90 °

Sensore di area rotazione , verticale:

-90...45 °

Luminosità di intervento:

5...1000 lx

Corrente di inserzione max.:

300 A

Corrente pilota:

10 mA

Larghezza:

85 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

136.5 mm

Temperatura ambiente:

-25...45 °C

Rivelatore di movimento (PIR), Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Per esterni, Per montaggio a parete e a soffitto, Angolo di rivelamento 360°, Testa del rivelatore orientabile in orizzontale di ± 90°, inclinabile verso il basso di 45° e verso in alto di 90°, Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda, Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rivelamento , Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti in dotazione, Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED, Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratensioni, Apprendimento del valore attuale di luminosità, Funzione impulso, Funzione test per controllare il range di rilevamento, Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm), Montaggio semplice della basetta da innesto, Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione, Protezione degli elementi di regolazione, Morsetto per cavo di guardia, Staffa per montaggio angolare inclusa