pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1010506 THELUXA S180 BK RIL MOVIMENTO 180? IP55 - 1010506

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m

  • Max. portata trasmissione laterale - 12 m

  • Max. portata trasmissione frontale - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468100257

Codice prodotto

THE1010506

Cod. produttore

1010506

Produttore

THE

Tipologia:

Segnalatore di movimento

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Max. portata trasmissione frontale:

5 m

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

0.5 s

Durata di funzionamento max.:

20 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

180...180 °

Sensore di area rotazione, orizzontale:

-90...90 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...30 °

Luminosità di intervento:

5...1000 lx

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Corrente di inserzione max.:

300 A

Corrente pilota:

10 mA

Temperatura ambiente:

-25...45 °C

Larghezza:

85 mm

Altezza:

99.6 mm

Profondità:

127 mm

Rivelatore di movimento (PIR), Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Angolo di rilevamento 180°, Per esterni, Protezione antintrusione supplementare , Testa del rivelatore orientabile in orizzontale di ± 90° e inclinabile verso il basso di 30°, Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda, Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED, Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratensioni, Apprendimento del valore attuale di luminosità, Funzione impulso, Funzione test per controllare il range di rivelamento, Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm), Montaggio semplice della basetta da innesto, Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione, Protezione degli elementi di regolazione, Morsetto per cavo di guardia